Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 400

  • ERIKS:11194367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

263,70 €/ Meterexkl. MwSt

308,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
400 mm
Max. Betriebsdruck
0.1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
88 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C