Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 40

  • ERIKS:11194280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,94 €/ Meterexkl. MwSt

52,58 €inkl. MwSt

2,9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
40 mm
Max. Betriebsdruck
0.44 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
44 %
Min. Biegeradius
22 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C