Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 350

  • ERIKS:11194366
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,10 €/ Meterexkl. MwSt

265,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
350 mm
Max. Betriebsdruck
0.015 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
78 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C