Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 300

  • ERIKS:11194365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

192,30 €/ Meterexkl. MwSt

224,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
300 mm
Max. Betriebsdruck
0.015 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
68 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C