Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 225

  • ERIKS:11194352
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,60 €/ Meterexkl. MwSt

165,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
225 mm
Max. Betriebsdruck
0.025 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
54 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C