Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 215

  • ERIKS:11194351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,40 €/ Meterexkl. MwSt

160,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
215 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
52 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C