108,90 €/ Meterexkl. MwSt
127,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP HITEX 480 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.04 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 4 % |
Min. Biegeradius | 44 mm |
Material Seele | Imprägnierte Glasgewebe |
Temperaturbereich | von -60 bis 400 °C |