Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 170

  • ERIKS:11194347
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,20 €/ Meterexkl. MwSt

120,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
170 mm
Max. Betriebsdruck
0.04 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
42 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C