Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 160

  • ERIKS:11194346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,00 €/ Meterexkl. MwSt

115,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
160 mm
Max. Betriebsdruck
0.045 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
40 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C