Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130

  • ERIKS:11194343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,20 €/ Meterexkl. MwSt

92,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
0.075 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
7 %
Min. Biegeradius
63 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C