Eriks

Schlauch CP HiTex 480, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11194339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,60 €/ Meterexkl. MwSt

70,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP HITEX 480
Innendurchmesser
100 mm
Max. Betriebsdruck
0.12 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
51 mm
Material Seele
Imprägnierte Glasgewebe
Temperaturbereich
von -60 bis 400 °C