1.160,40 €/ Meterexkl. MwSt
1.357,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP ARAMID 461 |
Innendurchmesser | 900 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.02 bar |
Min. Berstdruck | 0.06 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 0.02 % |
Min. Biegeradius | 280 mm |
Material Seele | Imprägnierte Keramikgewebebahn |
Temperaturbereich | von -60 bis 260 °C |