Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 90

  • ERIKS:11193410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,10 €/ Meterexkl. MwSt

121,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
0.39 bar
Min. Berstdruck
1.17 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
14 %
Min. Biegeradius
37 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C