Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70

  • ERIKS:11193407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

92,70 €/ Meterexkl. MwSt

108,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
0.46 bar
Min. Berstdruck
1.38 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
26 %
Min. Biegeradius
31 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C