Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 60

  • ERIKS:11193405
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,00 €/ Meterexkl. MwSt

101,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
60 mm
Max. Betriebsdruck
0.5 bar
Min. Berstdruck
1.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
32 %
Min. Biegeradius
28 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C