Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 55

  • ERIKS:11193404
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,40 €/ Meterexkl. MwSt

101,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
55 mm
Max. Betriebsdruck
0.53 bar
Min. Berstdruck
1.59 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
35 %
Min. Biegeradius
27 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C