Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 500

  • ERIKS:11193451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

599,40 €/ Meterexkl. MwSt

701,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
500 mm
Max. Betriebsdruck
0.03 bar
Min. Berstdruck
0.09 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
0.5 %
Min. Biegeradius
160 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C