Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 38

  • ERIKS:11193331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

82,20 €/ Meterexkl. MwSt

96,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
0.65 bar
Min. Berstdruck
1.95 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
45 %
Min. Biegeradius
21 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C