Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 350

  • ERIKS:11193448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

414,00 €/ Meterexkl. MwSt

484,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
350 mm
Max. Betriebsdruck
0.05 bar
Min. Berstdruck
0.15 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
1 %
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C