Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 275

  • ERIKS:11193446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

327,00 €/ Meterexkl. MwSt

382,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
275 mm
Max. Betriebsdruck
0.08 bar
Min. Berstdruck
0.24 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
93 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C