Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 225

  • ERIKS:11193444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,00 €/ Meterexkl. MwSt

305,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
225 mm
Max. Betriebsdruck
0.11 bar
Min. Berstdruck
0.33 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
2 %
Min. Biegeradius
78 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C