246,00 €/ Meterexkl. MwSt
287,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP ARAMID 461 |
Innendurchmesser | 215 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.11 bar |
Min. Berstdruck | 0.33 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 3 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Material Seele | Imprägnierte Keramikgewebebahn |
Temperaturbereich | von -60 bis 260 °C |