Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 200

  • ERIKS:11193432
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,20 €/ Meterexkl. MwSt

268,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
200 mm
Max. Betriebsdruck
0.12 bar
Min. Berstdruck
0.36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
70 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C