Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 170

  • ERIKS:11193429
Image 1
Zur Liste hinzufügen

188,10 €/ Meterexkl. MwSt

220,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
170 mm
Max. Betriebsdruck
0.13 bar
Min. Berstdruck
0.39 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
61 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C