Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 150

  • ERIKS:11193427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,00 €/ Meterexkl. MwSt

193,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
150 mm
Max. Betriebsdruck
0.14 bar
Min. Berstdruck
0.42 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
5 %
Min. Biegeradius
55 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C