Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 140

  • ERIKS:11193426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,40 €/ Meterexkl. MwSt

181,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
140 mm
Max. Betriebsdruck
0.21 bar
Min. Berstdruck
0.63 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
6 %
Min. Biegeradius
52 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C