141,00 €/ Meterexkl. MwSt
164,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | CP ARAMID 461 |
Innendurchmesser | 125 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.22 bar |
Min. Berstdruck | 0.66 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 8 % |
Min. Biegeradius | 48 mm |
Material Seele | Imprägnierte Keramikgewebebahn |
Temperaturbereich | von -60 bis 260 °C |