Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 120

  • ERIKS:11193423
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,30 €/ Meterexkl. MwSt

154,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
120 mm
Max. Betriebsdruck
0.23 bar
Min. Berstdruck
0.69 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
9 %
Min. Biegeradius
46 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C