Eriks

Schlauch CP ARAMID 461, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100

  • ERIKS:11193411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,70 €/ Meterexkl. MwSt

129,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CP ARAMID 461
Innendurchmesser
100 mm
Max. Betriebsdruck
0.26 bar
Min. Berstdruck
0.78 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
12 %
Min. Biegeradius
37 mm
Material Seele
Imprägnierte Keramikgewebebahn
Temperaturbereich
von -60 bis 260 °C