Eriks

Schlauch Armorvin HNP R=60m 25x4

  • ERIKS:11954278
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ARMORVIN HNP
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
95 %
Min. Biegeradius
60 mm
Rollenlänge
60 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -5 bis 65 °C