12,24 €/ Meterexkl. MwSt
14,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ALPO |
Innendurchmesser | 55 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 62.2 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.12 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |