Eriks

Schlauch Alpo, Rolle=20m, Innendurchmesser 200x6,7

  • ERIKS:11194628
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO
Innendurchmesser
200 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
214.4 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
260 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
1.65 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C