Eriks

Schlauch Alpo, Rolle=20m, Innendurchmesser 19x2,5

  • ERIKS:11194309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
0.4 mm
Außendurchmesser
24.7 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
25 %
Min. Biegeradius
25 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.02 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C