Eriks

Schlauch Alpo, Rolle=20m, Innendurchmesser 152x5,3

  • ERIKS:11029303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO
Innendurchmesser
152 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
164 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.94 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C