Eriks

Schlauch Alpo, Rolle=10m, Innendurchmesser 300x7,0

  • ERIKS:11194630
Image 1
Zur Liste hinzufügen

138,60 €/ Meterexkl. MwSt

162,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO
Innendurchmesser
300 mm
Wandstärke
0.8 mm
Außendurchmesser
316.4 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
3 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.62 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C