Eriks

Schlauch Alpo PU AS, Rolle=20m, Innendurchmesser 150x5,7

  • ERIKS:11237270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Alpo PU AS
Innendurchmesser
150 mm
Wandstärke
5.7 mm
Außendurchmesser
362 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
8 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
20 m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Statisches Kabel
Ja