6,77 €/ Meterexkl. MwSt
7,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ALPO FOOD |
Innendurchmesser | 45 mm |
Wandstärke | 0.5 mm |
Außendurchmesser | 51.4 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.31 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |