Eriks

Schlauch ALPO FOOD R=20m 180x6,7

  • ERIKS:11194627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,91 €/ Meterexkl. MwSt

60,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO FOOD
Innendurchmesser
180 mm
Wandstärke
0.7 mm
Außendurchmesser
194.4 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
4 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
2.39 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein