33,84 €/ Meterexkl. MwSt
39,59 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ALPO FOOD |
Innendurchmesser | 140 mm |
Wandstärke | 0.7 mm |
Außendurchmesser | 151.4 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 9 % |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 1.57 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |