91,25 €/ Meterexkl. MwSt
106,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ALPO FOOD |
Innendurchmesser | 250 mm |
Wandstärke | 0.8 mm |
Außendurchmesser | 266 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 4 % |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 3.69 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |