Eriks

Schlauch ALPO FOOD Cu-AS R=30m 102x4,5

  • ERIKS:11237264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,10 €/ Meterexkl. MwSt

36,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO FOOD Cu-AS
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
111.6 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
13 %
Min. Biegeradius
140 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.904 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja