22,75 €/ Meterexkl. MwSt
26,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 240Mindestbestellmenge: 240
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ALPO FOOD Cu-AS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 99.2 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 14 % |
Min. Biegeradius | 125 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.818 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |