Eriks

Schlauch ALPO FOOD Cu-AS R=20m 127x5,1

  • ERIKS:11237267
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,99 €/ Meterexkl. MwSt

40,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALPO FOOD Cu-AS
Innendurchmesser
127 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
137.8 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
10 %
Min. Biegeradius
170 mm
Rollenlänge
20 m
Gewicht
1.3 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja