Eriks

Schlauch Alco, Rolle=50m, Innendurchmesser 51x4,7

  • ERIKS:11196031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ALCO
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
4.7 mm
Außendurchmesser
60.4 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Min. Berstdruck
24 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PVC
Temperaturbereich
von -10 bis 60 °C