Eriks

Schlauch Abratube food AS Inox, Innendurchmesser 76x4, Rolle=10m

  • ERIKS:11446479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

236,78 €/ Meterexkl. MwSt

277,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratube food AS Inox
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
84 mm
Max. Betriebsdruck
5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
338 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
1.38 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein