167,86 €/ Meterexkl. MwSt
196,40 €inkl. MwSt
36,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratube food AS Inox |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 58 mm |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 225 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.96 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 194 °F |
Statisches Kabel | Nein |