148,61 €/ Meterexkl. MwSt
173,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratube food AS Inox |
Innendurchmesser | 40 mm |
Wandstärke | 4 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 5.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 100 % |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Material Seele | PU (Polyurethan) |
Temperaturbereich | von -40 bis 90 °C |
Statisches Kabel | Nein |