Eriks

Schlauch Abratube food AS Inox, Innendurchmesser 38x4, Rolle=10m

  • ERIKS:11454292
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,68 €/ Meterexkl. MwSt

165,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratube food AS Inox
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
46 mm
Max. Betriebsdruck
5.5 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
100 %
Min. Biegeradius
171 mm
Rollenlänge
10 m
Gewicht
0.59 kg/m
Material Seele
PU (Polyurethan)
Temperaturbereich
von -40 bis 90 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 194 °F
Statisches Kabel
Nein