Eriks

Schlauch Abratape 06 AS, Rolle=5m, Innendurchmesser 100mm

  • ERIKS:13623902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,71 €/ Meterexkl. MwSt

23,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Abratape 06 AS
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
107 mm
Max. Betriebsdruck
0.6 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
15 %
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
5 m
Material Seele
PU
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C