20,94 €/ Meterexkl. MwSt
24,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Abratape 06 AS |
Innendurchmesser | 100 mm |
Wandstärke | 0.6 mm |
Außendurchmesser | 107 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.6 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 15 % |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 15 m |
Material Seele | PU |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |